Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NAG4903

  • ERIKS:13177927
Image 1
Ajouter à la liste

31,30 €/ Unitéhors TVA

37,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
13 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
12.3 kN
Charge statique
16.5 kN
Nombre de séries
Deux rangée