Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NAG4902

  • ERIKS:13177925
Image 1
Ajouter à la liste

28,56 €/ Unitéhors TVA

34,56 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
13 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
11.8 kN
Charge statique
15.2 kN
Nombre de séries
Deux rangée