Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAS5056ZZNR

  • ERIKS:13178020
Image 1
Ajouter à la liste

6 626,66 €/ Unitéhors TVA

8 018,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAS50..ZZNR
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
190 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
2210 kN
Charge statique
4860 kN
Nombre de séries
Deux rangée