3 115,31 €/ Unitéhors TVA
3 769,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAS50..UUNR |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 136 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 1120 kN |
Charge statique | 2230 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |