2 733,83 €/ Unitéhors TVA
3 307,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAS50..UUNR |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 136 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 1070 kN |
Charge statique | 2140 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |