Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAS5034ZZNR

  • ERIKS:13178010
Image 1
Ajouter à la liste

1 986,61 €/ Unitéhors TVA

2 403,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAS50..ZZNR
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
122 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
857 kN
Charge statique
1730 kN
Nombre de séries
Deux rangée