Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAS5032ZZNR

  • ERIKS:13178008
Image 1
Ajouter à la liste

1 728,96 €/ Unitéhors TVA

2 092,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAS50..ZZNR
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
109 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
720 kN
Charge statique
1390 kN
Nombre de séries
Deux rangée