Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAS5022UUNR

  • ERIKS:13177997
Image 1
Ajouter à la liste

862,90 €/ Unitéhors TVA

1 044,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAS50..UUNR
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
384 kN
Charge statique
697 kN
Nombre de séries
Deux rangée