Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAS5020ZZNR

  • ERIKS:13177996
Image 1
Ajouter à la liste

535,85 €/ Unitéhors TVA

648,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAS50..ZZNR
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
318 kN
Charge statique
584 kN
Nombre de séries
Deux rangée