521,71 €/ Unitéhors TVA
631,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAS50..UUNR |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 312 kN |
Charge statique | 562 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |