Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAS5018ZZNR

  • ERIKS:13177992
Image 1
Ajouter à la liste

400,55 €/ Unitéhors TVA

484,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAS50..ZZNR
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
540 kN
Nombre de séries
Deux rangée