Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAS5010UUNR

  • ERIKS:13177975
Image 1
Ajouter à la liste

195,74 €/ Unitéhors TVA

236,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAS50..UUNR
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
100 kN
Charge statique
158 kN
Nombre de séries
Deux rangée