Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAS5009UUNR

  • ERIKS:13177973
Image 1
Ajouter à la liste

186,77 €/ Unitéhors TVA

225,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAS50..UUNR
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
95.5 kN
Charge statique
144 kN
Nombre de séries
Deux rangée