Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAG4926UU

  • ERIKS:13177968
Image 1
Ajouter à la liste

843,42 €/ Unitéhors TVA

1 020,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49..UU
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
240 kN
Charge statique
495 kN
Nombre de séries
Deux rangée