Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAG4908UU

  • ERIKS:13177938
Image 1
Ajouter à la liste

70,81 €/ Unitéhors TVA

85,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAG49..UU
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
34.6 kN
Charge statique
49.5 kN
Nombre de séries
Deux rangée