Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NAU4928

  • ERIKS:13178063
Image 1
Ajouter à la liste

771,21 €/ Unitéhors TVA

933,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
327 kN
Nombre de séries
Deux rangée