Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NAU4926

  • ERIKS:13178061
Image 1
Ajouter à la liste

742,30 €/ Unitéhors TVA

898,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
166 kN
Charge statique
304 kN
Nombre de séries
Deux rangée