Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NAU4918

  • ERIKS:13178053
Image 1
Ajouter à la liste

255,97 €/ Unitéhors TVA

309,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
35 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
79.5 kN
Charge statique
130 kN
Nombre de séries
Deux rangée