153,63 €/ Unitéhors TVA
185,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAU49 |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 54.8 kN |
Charge statique | 88.2 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |