Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NAU4912

  • ERIKS:13178041
Image 1
Ajouter à la liste

115,28 €/ Unitéhors TVA

139,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
25 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
34.7 kN
Charge statique
51.4 kN
Nombre de séries
Deux rangée