Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NAU4911

  • ERIKS:13178039
Image 1
Ajouter à la liste

73,08 €/ Unitéhors TVA

88,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
25 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
33 kN
Charge statique
47 kN
Nombre de séries
Deux rangée