Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NAU4910

  • ERIKS:13178037
Image 1
Ajouter à la liste

65,16 €/ Unitéhors TVA

78,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
26.2 kN
Charge statique
36.2 kN
Nombre de séries
Deux rangée