51,93 €/ Unitéhors TVA
62,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAU49 |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 22 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 23.4 kN |
Charge statique | 29.4 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |