Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NAU4907

  • ERIKS:13178031
Image 1
Ajouter à la liste

44,46 €/ Unitéhors TVA

53,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
26.3 kN
Nombre de séries
Deux rangée