35,89 €/ Unitéhors TVA
43,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAU49 |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 17 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 13.9 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |