Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NAU4902

  • ERIKS:13178023
Image 1
Ajouter à la liste

27,28 €/ Unitéhors TVA

33,01 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
13 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
7.95 kN
Charge statique
9.02 kN
Nombre de séries
Deux rangée