Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NAU4900

  • ERIKS:13178021
Image 1
Ajouter à la liste

24,88 €/ Unitéhors TVA

30,10 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
13 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
6.58 kN
Charge statique
6.47 kN
Nombre de séries
Deux rangée