1 003,00 €/ Unitéhors TVA
1 213,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAU49..UU |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 50 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 174 kN |
Charge statique | 327 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |