Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAU4922UU

  • ERIKS:13178059
Image 1
Ajouter à la liste

677,26 €/ Unitéhors TVA

819,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49..UU
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
113 kN
Charge statique
200 kN
Nombre de séries
Deux rangée