286,56 €/ Unitéhors TVA
346,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAU49..UU |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 35 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 75.4 kN |
Charge statique | 120 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |