Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAU4916UU

  • ERIKS:13178050
Image 1
Ajouter à la liste

248,73 €/ Unitéhors TVA

300,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49..UU
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
57.2 kN
Charge statique
95.5 kN
Nombre de séries
Deux rangée