Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAU4909UU

  • ERIKS:13178036
Image 1
Ajouter à la liste

75,88 €/ Unitéhors TVA

91,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49..UU
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
24.8 kN
Charge statique
32.8 kN
Nombre de séries
Deux rangée