57,87 €/ Unitéhors TVA
70,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAU49..UU |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 20 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 19.5 kN |
Charge statique | 26.3 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |