Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée Avec joint d'étenchéité NAU4904UU

  • ERIKS:13178026
Image 1
Ajouter à la liste

43,88 €/ Unitéhors TVA

53,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAU49..UU
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
17 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
10.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Nombre de séries
Deux rangée