Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés avec cage étanche CRBH6013AUUT1

  • ERIKS:13179010
Image 1
Ajouter à la liste

337,69 €/ Unitéhors TVA

408,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBH..AUU
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
13 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C