Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés avec cage étanche CRBH5013AUUT1

  • ERIKS:13179006
Image 1
Ajouter à la liste

309,25 €/ Unitéhors TVA

374,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBH..AUU
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C