Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés avec cage étanche CRBC15025UUC1

  • ERIKS:13178796
Image 1
Ajouter à la liste

1 775,07 €/ Unitéhors TVA

2 147,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC..UU
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
25 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C