Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés avec cage étanche CRBC14025UUC2

  • ERIKS:13178789
Image 1
Ajouter à la liste

1 631,39 €/ Unitéhors TVA

1 973,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBC..UU
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
25 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C