Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs étanche CRBS18013VUUC1

  • ERIKS:13179098
Image 1
Ajouter à la liste

1 712,40 €/ Unitéhors TVA

2 072,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRBS..VUU
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
206 mm
Largeur
13 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C