Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs étanche CRB9016UUC1

  • ERIKS:13178747
Image 1
Ajouter à la liste

458,98 €/ Unitéhors TVA

555,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB..UU
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
16 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C