Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs étanche CRB7013UU

  • ERIKS:13178731
Image 1
Ajouter à la liste

338,99 €/ Unitéhors TVA

410,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB..UU
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
13 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C