Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs étanche CRB5013UUT1

  • ERIKS:13178709
Image 1
Ajouter à la liste

310,09 €/ Unitéhors TVA

375,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB..UU
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C