Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs étanche CRB4010UUT1

  • ERIKS:13178693
Image 1
Ajouter à la liste

292,12 €/ Unitéhors TVA

353,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB..UU
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
10 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C