Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs étanche CRB3010UUC1

  • ERIKS:13178675
Image 1
Ajouter à la liste

276,60 €/ Unitéhors TVA

334,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB..UU
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 110 °C