1 138,21 €/ Unitéhors TVA
1 377,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRB..UU |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 25 mm |
Corps roulant | Rouleaux cylindriques |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 110 °C |