Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs CRB8016

  • ERIKS:13178736
Image 1
Ajouter à la liste

278,17 €/ Unitéhors TVA

336,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
16 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C