25 503,32 €/ Unitéhors TVA
30 859,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRB |
Diamètre intérieur | 800 mm |
Diamètre extérieur | 950 mm |
Largeur | 70 mm |
Corps roulant | Rouleaux cylindriques |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |