Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs CRB60070

  • ERIKS:13178714
Image 1
Ajouter à la liste

16 812,75 €/ Unitéhors TVA

20 343,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB
Diamètre intérieur
600 mm
Diamètre extérieur
780 mm
Largeur
70 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C