Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs CRB60040C2

  • ERIKS:13178713
Image 1
Ajouter à la liste

10 867,89 €/ Unitéhors TVA

13 150,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB
Diamètre intérieur
600 mm
Diamètre extérieur
700 mm
Largeur
40 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C