Eriks
IKO

IKO Roulement à rouleaux croisés à rouleaux jointifs CRB5013

  • ERIKS:13178703
Image 1
Ajouter à la liste

188,54 €/ Unitéhors TVA

228,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRB
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C